Descriere:
Pistol de suflat cu reglare a presiunii, POM, cu regulator de presiune, țeavă de 90 mm, interval de temperatură -20 °C până la 60 °C, PN max. 8 bar, manșon LW 9. Versiune de siguranță cu reglare a presiunii. Pistol ergonomic cu putere de suflare foarte mare. Mai multe poziții de suspendare posibile datorită brațului modificat. Construcție robustă, dar ușoară, pentru o durată lungă de viață. Datorită designului ergonomic, este potrivit atât pentru dreptaci, cât și pentru stângaci! Regulatorul integrat reduce presiunea de ieșire la o valoare sigură în cazul blocării în interiorul tubului sau în cazul apariției unei contrapresiuni (de exemplu, așezarea pistolului pe o suprafață sau pe piele).
Caracteristică:
- conductă de aer: Alamă nichelată
- Material: POM
- Tip conectare: Dop LW 9
- Filet de conectare: Rc 1/4
- Presiune de funcționare max.: 8 bar
- Interval de temperatură max.: 60 °C
- Interval de temperatură min.: -20 °C