Duza plată silențioasă, M12x1, 25, alamă nichelată, lățime duză 29, 0 mm

Cod articol: 114365
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 114365
EAN / GTIN 4047322247702
Număr producător 114365
L-Număr L00970 2461
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Duza plană silențioasă, M12x1, 25, duză de siguranță, execuție standard, alamă nichelată, lungime 100, 0 mm, lățime duză 29, 0 mm. Cu aceste duze de reducere a zgomotului, dacă sunt dimensionate corect, se obține un nivel de zgomot redus în comparație cu duzele convenționale cu o singură gaură, la aceeași putere de suflare. Utilizarea duzelor cu reducere a zgomotului este recomandată de Institutul Profesional.

Caracteristică:

  • Lungime: 100,0 mm
  • Filet: M12x1,25
  • diagramă: 12
  • Tipul duzei: Duza plană silențioasă
  • Material: Alamă nichelată
  • Lățimea duzei: 29,0 mm