Clemă pentru furtun cu filet melcat, oțel zincat lucios (W1), 242-277 mm, 20 mm

Cod articol.: 114247
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 114247
EAN / GTIN 4047322285100
Număr producător 114247
L-Număr L00970 131014
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Clemă pentru furtun cu filet elicoidal, oțel zincat lucios (W1), interval de strângere 242, 0 - 277, 0 mm, lățime bandă 20, 0 mm. În execuție cu filet melcat. Clemă pentru furtunuri deosebit de robustă pentru toate cazurile de solicitare maximă și pentru transmiterea forțelor mari. Șurub hexagonal cu cap cu fanta, SW 13, oțel, zincat lucios, pasivat albastru.

Caracteristică:

  • Material: Oțel, zincat lucios (W1)
  • Lăţimea benzii: 20,0 mm
  • Interval de prindere max.: 277,0 mm
  • Interval de prindere min.: 242,0 mm