Clemă pentru furtun cu 1 ureche, oțel inoxidabil (W4), 7 - 9 mm, 6 mm, 10 bucăți

Cod articol: 114158
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 114158
EAN / GTIN 4047322280792
Număr producător 114158
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Clemă pentru furtun cu 1 urechi, oțel inoxidabil 1.4301 (W4), interval de strângere 7,0 - 9,0 mm, lățime bandă 6,0 mm, ambalaj 10 buc.

Caracteristică:

  • Material: Oțel inoxidabil 1.4301 (W4)
  • Lăţimea benzii: 6,0 mm
  • Interval de prindere max.: 9,0 mm
  • Interval de prindere min.: 7,0 mm