Clemă pentru furtun cu 1 ureche, oțel zincat lucios (W1), 8-10 mm, 6 mm, ambalaj 10 bucăți

Cod articol: 114151
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 114151
EAN / GTIN 4047322280693
Număr producător 114151
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Clemă pentru furtun cu 1 ureche, oțel zincat lucios (W1), interval de strângere 8,0 - 10,0 mm, lățime bandă 6,0 mm, ambalare 10 bucăți.

Caracteristică:

  • Material: Oțel, zincat lucios (W1)
  • Lăţimea benzii: 6,0 mm
  • Interval de prindere max.: 10,0 mm
  • Interval de prindere min.: 8,0 mm