Clemă pentru furtun cu 2 urechi (W1), 14-17 mm, 7, 0 mm, ambalaj 10 bucăți

Cod articol: 114130
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 114130
EAN / GTIN 4047322029889
Număr producător 114130
L-Număr L00970 2279
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Clemă pentru furtun cu 2 urechi, oțel zincat lucios (W1), interval de strângere 14,0 - 17,0 mm, lățime bandă 7,0 mm, ambalaj 10 bucăți. Montare rapidă și sigură prin presarea celor două profile.

Caracteristică:

  • Material: Oțel, zincat lucios (W1)
  • Lăţimea benzii: 7,0 mm
  • Interval de prindere max.: 17,0 mm
  • Interval de prindere min.: 14,0 mm