Clemă pentru furtun cu 2 urechi (W1), 5-7 mm, 6,0 mm, 10 bucăți

Cod articol.: 114125
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 114125
EAN / GTIN 4047322029834
Număr producător 114125
L-Număr L00970 130971
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Clemă pentru furtun cu 2 urechi, oțel zincat lucios (W1), interval de strângere 5,0 - 7,0 mm, lățime bandă 6,0 mm, ambalare 10 bucăți. Montare rapidă și sigură prin presarea celor două profile.

Caracteristică:

  • Material: Oțel, zincat lucios (W1)
  • Lăţimea benzii: 6,0 mm
  • Interval de prindere max.: 7,0 mm
  • Interval de prindere min.: 5,0 mm