Înfășurător electric pentru cabluri, HO5VV-F, 230 V, 50 Hz, max. 10 amperi, 15 m

Cod articol: 113982
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 113982
EAN / GTIN 4047322067164
Număr producător 113982
L-Număr L00970 130856
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Înfășurător electric pentru cabluri, HO5VV-F, 230 V, 50 Hz, max. 10 amperi, putere absorbită max. 1000 W / max. 2000 W, cablu 15 cu carcasă din plastic de înaltă calitate din polipropilenă (PP). Include întrerupător termic. În cazul suprasolicitării, o protecție termică împotriva suprasolicitării întrerupe automat alimentarea cu energie electrică.

Caracteristică:

  • A: 335,0 mm
  • B: 290,0 mm
  • Tip cablu: HO5VV-F
  • Tensiune: 230 V, 50 Hz
  • Racord: Conector SchuKo
  • Lungimea cablului: 15 m
  • Capacitate de pivotare: 180°
  • Intensitate maximă a curentului electric.: 10 amperi
  • Putere absorbită: max. 1000 W (înrolat), 2000 W (derulat)