Furtun de aspirație/presiune, execuție grea, diametru furtun 20x14 mm, 50 m

Cod articol: 113911
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 113911
EAN / GTIN 4047322300438
Număr producător 113911
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Furtun de aspirație/presiune, execuție grea, temperatură: -15 °C până la 60 °C, vid 0, 9 bar, diametru interior furtun 20x14, PN la 20 °C max. 9 bar, rolă de 50 bucăți din material plastic transparent cu spirală din sârmă de oțel încorporată. Potrivit pentru apă industrială, nămol și gunoi de grajd, în condiții de utilizare dificile. Foarte flexibil și fiziologic inofensiv. În conformitate cu Directiva 2007/19/CE.

Caracteristică:

  • Vid: 0,9 bar
  • Lungimea rolei: 50 m
  • Rază de îndoire min.: 42 mm
  • Ø furtun exterior: 20 mm
  • Diametru interior furtun: 14 mm
  • Interval de temperatură max.: 60 °C
  • Interval de temperatură min.: -15 °C
  • max. Presiune de funcționare la 20 °C: 9 bar