Furtun de aspirație/presiune, execuție ușoară, diametru furtun 45, 8x40 mm

Cod articol: 113907
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 113907
EAN / GTIN 4047322400688
Număr producător 113907
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Furtun de aspirație și presiune, execuție ușoară, temperatură: -15 °C până la 60 °C, diametru interior furtun 45, 8x40 mm, PN la 23 °C max. 5 bar, rolă de 25 cu furtun spiralat transparent din PVC cu spirală verde din PVC dur, rezistent la șocuri și perete interior neted (previne depunerile). Domeniu de aplicare: Industria construcțiilor, industria agricolă, construcția de mașini, amenajarea grădinilor și peisagistică

Caracteristică:

  • Vid: 0,6 bar
  • Grosimea pereţilor: 2,9 mm
  • Lungimea rolei: 25 m
  • Rază de îndoire min.: 180 mm
  • Diametru interior furtun: 40 mm
  • Interval de temperatură max.: 60 °C
  • Interval de temperatură min.: -15 °C
  • max. Presiune de funcționare la 23 °C: 5 bar