Furtun pentru apă industrială, SBR, diametru furtun 38x28, rolă de 40 m

Cod articol: 113887
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 113887
EAN / GTIN 4047322267854
Număr producător 113887
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Furtun pentru apă industrială, SBR, temperatură: -30 °C până la 80 °C, diametru interior furtun 38x28, PN max. 10 bar, presiune de rupere 30 bar, rolă de 40 cu furtun industrial pentru apă pentru uz industrial, gunoi de grajd, precum și acizi și alcale ușoare. ATENȚIE: Aceste furtunuri sunt expediate prin curierat din depozitul de livrare din Olanda.

Caracteristică:

  • suflet: SBR, negru, neted
  • Acoperiș exterior: SBR, negru, cu model textil
  • Presiune de rupere: 30 bar
  • Lungimea rolei: 40 m
  • Rază de îndoire min.: 224 mm
  • Ø furtun exterior: 38 mm
  • Diametru interior furtun: 28 mm
  • Presiune de funcționare max.: 10 bar
  • Interval de temperatură max.: 80 °C
  • Interval de temperatură min.: -30 °C