Furtun PTFE, natural, diametru furtun 10x8, rolă de 50 m

Cod articol: 113873
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 113873
EAN / GTIN 4047322068482
Număr producător 113873
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Furtun PTFE, natural, interval de temperatură -60 °C până la 260 °C, diametru furtun 10x8, PN la 20 °C max. 14 bar, rolă de 50 cu furtun PTFE cu proprietăți excelente de alunecare în combinație cu o rezistență la temperaturi ridicate de max. 260 °C. Rezistent la majoritatea mediilor agresive. Coeficient de frecare extrem de redus. Furtunul este conform cu cerințele regulamentului alimentar FDA 21 CFR 177.1550.

Caracteristică:

  • Culoarea: Natur
  • Lungimea rolei: 50 m
  • Rază de îndoire min.: 70 mm
  • Ø furtun exterior: 10 mm
  • Diametru interior furtun: 8 mm
  • Interval de temperatură max.: 260 °C
  • Interval de temperatură min.: -60 °C
  • max. Presiune de funcționare la 20 °C: 14 bar