Furtun de atelier din PVC moale, rezistent la ulei, diametru furtun 33, 5x25, 50 m

Cod articol: 113864
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 113864
EAN / GTIN 4047322405959
Număr producător 113864
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Furtun de atelier, PVC moale, rezistent la ulei, temperatură: -20 °C până la 60 °C, diametru interior furtun 33, 5x25, PN la 23 °C max. 16 bar, lungime rolă 50 cu furtun de atelier pentru cele mai înalte cerințe. Extrem de flexibil (chiar și la temperaturi scăzute), rezistență ridicată la ulei și medii, durată lungă de viață și extrem de rezistent la solicitări mecanice (deformare sub presiune, cicluri de îndoire, impulsuri de presiune).

Caracteristică:

  • suflet: PVC moale, roșu, rezistent la ulei
  • Acoperiș exterior: PVC moale, negru, rezistent la ulei
  • Presiune de rupere: 64 bar
  • suport de imprimare: țesătură din poliester foarte rezistentă
  • Lungimea rolei: 50 m
  • strat intermediar: PVC moale, negru
  • Rază de îndoire min.: 120 mm
  • Ø furtun exterior: 33,5 mm
  • Diametru interior furtun: 25 mm
  • Interval de temperatură max.: 60 °C
  • Interval de temperatură min.: -20 °C
  • Presiune maximă de funcționare la 23 °C: 16 bar