Set furtun din țesătură PVC, curacord complet, diametru furtun 12x6, 10 m

Cod articol: 113748
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 113748
EAN / GTIN 4047322401807
Număr producător 113748
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Set furtun din țesătură PVC, cuplaj rapid, temperatură de funcționare max. 60 °C, diametru furtun 12x6, PN la 23 °C max. 15 bar, lungime 10 cu furtun standard flexibil, rezistent la presiune și abraziune, rezistent la îmbătrânire. Confecționat cu mufă din alamă și cuplaj rapid din alamă NW 7, 2. Nu este adecvat pentru montarea directă pe unelte cu pulsare. Recomandăm utilizarea amortizoarelor noastre de vibrații, în conformitate cu ISO 6150, § 7.1.

Caracteristică:

  • Lungimea furtunului: 10 m
  • Ø furtun exterior: 12 mm
  • Diametru interior furtun: 6 mm
  • Temperatură de funcționare max.: 60 °C
  • Temperatură de funcționare min.: -20 °C
  • Presiune maximă de funcționare la 23 °C: 15 bar