Furtun din poliuretan, diametru furtun 6x1 mm, argintiu, rolă de 25 m

Cod articol: 113669
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 113669
EAN / GTIN 4047322281782
Număr producător 113669
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Furtun din poliuretan (PUR), temperatură -20 °C până la 60 °C, diametru furtun 6x1 mm, PN la 23 °C max. 11 bar, argintiu, rolă de 25 m . Furtunurile din poliuretan se caracterizează printr-o flexibilitate foarte ridicată și, prin urmare, printr-un rază de îndoire redusă într-un interval larg de temperaturi. Acestea sunt chiar mai flexibile decât tuburile LD-PE și au o rezistență ridicată la abraziune, o flexibilitate foarte bună la rece, o deformare permanentă redusă după o solicitare îndelungată, o bună rezistență la majoritatea uleiurilor, grăsimilor, hidrocarburilor alifatice și oxigenului. Cele mai importante aplicații: - Conducte pneumatice sau hidraulice (mini-hidraulice) - Construcții de mașini - Construcții de motoare - Tehnică de măsurare și reglare - Foarte potrivite pentru utilizarea cu conectori, deoarece sunt calibrate exterior

Caracteristică:

  • Culoarea: argintiu
  • Grosimea pereţilor: 1 mm
  • Lungimea rolei: 25 m
  • Ø furtun exterior: 6 mm
  • Diametru interior furtun: 4 mm
  • Interval de temperatură max.: 60 °C
  • Interval de temperatură min.: -20 °C
  • max. Presiune de funcționare la 23 °C: 11 bar