Amortizor de zgomot din bronz sinterizat, cu fantă, G 3/4, 0 - 8 bar

Cod articol.: 113351
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 113351
EAN / GTIN 4047322368889
Număr producător 113351
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Amortizor de zgomot din bronz sinterizat, cu fantă, G 3/4, presiune de lucru 0 - 8 bar, temperatură de lucru -10 °C până la 250 °C. Pentru reducerea zgomotelor de evacuare a aerului în instalațiile pneumatice.

Caracteristică:

  • A: 12,0 mm
  • B: 65,0 mm
  • C: 20,0 mm
  • Filet: G3/4
  • Material: Bronz sinterizat
  • Presiune de funcționare max.: 8 bar
  • Presiune de funcționare min.: 0 bar
  • Temperatură de funcționare max.: 250 °C
  • Temperatură de funcționare min.: -10 °C
  • Nivel de zgomot la 6 bar: 71-108 dB