Amortizor de zgomot, oțel inoxidabil 1.4401, G 1/8, SW 12

Cod articol: 113327
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 113327
EAN / GTIN 4047322100830
Număr producător 113327
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Amortizor de zgomot, oțel inoxidabil 1.4401, G 1/8, SW 12 mm, presiune de lucru max. 8 bar, temperatură de lucru -10 °C până la 250 °C.

Caracteristică:

  • A: 7,0 mm
  • B: 29,0 mm
  • SW: 12 mm
  • Filet: G1/8
  • standard de filet: DIN EN ISO 228-1
  • Presiune de funcționare max.: 8 bar
  • Temperatură de funcționare max.: 250 °C
  • Temperatură de funcționare min.: -10 °C