Amortizor de zgomot din plastic, G 1/8, dimensiune pori max. 50 µm

Cod articol.: 113321
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 113321
EAN / GTIN 4047322101073
Număr producător 113321
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Amortizor de zgomot din plastic, polietilenă, G 1/8, dimensiune pori max. 50 µm, presiune de funcționare max. 6 bar, temperatură de funcționare 5 °C până la 80 °C. Atenție: Aerul comprimat prin amortizorul de zgomot se răcește și, la temperaturi negative, umiditatea din aer poate îngheța și bloca porii amortizorului de zgomot.

Caracteristică:

  • A: 7,0 mm
  • B: 32,0 mm
  • C: 13,0 mm
  • Filet: G1/8
  • Diametru pori max.: 50 µm
  • Presiune de funcționare max.: 6 bar
  • Temperatură de funcționare max.: 80 °C
  • Temperatură de funcționare min.: 5 °C