Amortizor de zgomot, bronz sinterizat/MS, evacuare reglabilă, R 1/4, SW 16

Cod articol: 113315
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 113315
EAN / GTIN 4047322100915
Număr producător 113315
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Amortizor de zgomot, bronz sinterizat/alamă, evacuare reglabilă, R 1/4, SW 16 mm, presiune de funcționare max. 10 bar, temperatură de funcționare -10 °C până la 250 °C. Volumul de evacuare poate fi reglat cu ajutorul unui șurub de reglare, fixare cu contrapiuliță.

Caracteristică:

  • A: 9,5 mm
  • SW: 16 mm
  • B max: 49,5 mm
  • B min: 39,5 mm
  • Filet: R 1/4
  • Presiune de funcționare max.: 10 bar
  • Temperatură de funcționare max.: 250 °C
  • Temperatură de funcționare min.: -10 °C