Amortizor de zgomot de înaltă performanță, aluminiu, tablă perforată din oțel zincat, G 1 1/4

Cod articol: 113310
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 113310
EAN / GTIN 4047322268707
Număr producător 113310
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Amortizor de zgomot de înaltă performanță, aluminiu, tablă perforată din oțel zincat, G 1 1/4, presiune de lucru 0 - 10 bar, temperatură de funcționare -10 °C până la 70 °C.

Caracteristică:

  • H: 99,0 mm
  • L: 226,0 mm
  • Carcasă: Aluminiu
  • Filet: G 1 1/4
  • Material: Tabla perforată din oțel zincat
  • Reducerea zgomotului: ≥ 20 dB
  • Presiune de lucru max.: 10 bar
  • material de amortizare: PE sinterizat
  • Debit la 6 bar: 38500 l/min
  • Temperatură de funcționare max.: 70 °C
  • Temperatură de funcționare min.: -10 °C