Amortizor de zgomot de înaltă performanță, G 2, tablă de oțel zincată

Cod articol: 113300
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 113300
EAN / GTIN 4047322101738
Număr producător 113300
L-Număr L00970 130394
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Amortizor de zgomot de înaltă performanță, G 2, presiune de intrare max. 6 bar, temperatură de funcționare -10 °C până la 90 °C, tablă de oțel zincată/tabla perforată zincată. Amortizor de zgomot cu mai multe camere, cu putere mare de evacuare, timp scurt de aerisire și amortizare fonică ridicată.

Caracteristică:

  • A: 24,0 mm
  • B: 168,0 mm
  • C: 150,0 mm
  • Carcasă: Tablă de oţel galvanizată
  • Filet: G 2
  • Material: Tablă perforată zincată, discuri din pâslă de poliester
  • Poziție de montare: aleatoriu
  • Presiune maximă la intrare: 6 bar
  • Debit la 6 bar: 56700 l/min
  • Temperatură de funcționare max.: 90 °C
  • Temperatură de funcționare min.: -10 °C