TYROLIT Disc din fibre QUICK-CHANGE 75xS CA-P93 PE Y CA120 PREMIUM oțel/oțel inoxidabil

Cod articol: 113059
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 25 buc.
  • Pași de comandă: 25 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Tip produs Fiberscheibe

Identificare și clasificare

Cod articol 113059
EAN / GTIN 9003171130591
Număr producător 113059
Producător/responsabil Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Descriere:

Cu Quick-Change disc din fibră PREMIUM, lucrările precum derutarea sau debavurarea în locuri greu accesibile pot fi efectuate în cel mai scurt timp. Datorită construcției robuste și a stratului suplimentar de răcire, aceste unelte sunt extrem de stabile și durabile. Profitați de discurile noastre simple și fără sculă de montaj în designul cu schimbare rapidă.

Caracteristică:

  • Formă: Disc cu eliberare rapidă din MATERIAL TEXTIL
  • Adecvarea materialului: Oțel, oțel inoxidabil
  • Linie de produse: PREMIUM
  • Specificație : CA-P93 PE Y CA120
  • Dimensiune (D x DISPOZITIV): 75 x S mm
  • Diametru: 75 mm
  • Dimensiunea boabelor: 120
  • Instrument pentru: Polizor unghiular

Avantaj:

  • Agresivitatea ridicată garantează cea mai mare eliminare a stocurilor
  • Instrument foarte durabil datorită structurii de produs cu trei straturi în combinație cu oxid de zirconiu și un strat de răcire
  • Construcția robustă asigură o debreiere redusă a boabelor și o stabilitate ridicată a muchiilor

Aplicaţie:

  • Pentru aplicații de măcinare grosieră, pentru îndepărtarea ruginii și debavurarea suprafețelor normale și dure în zone greu accesibile din oțel și oțel inoxidabil

Recomandare:

  • Dimensiunea boabelor 24/36/40/60 pentru îndepărtarea maximă
  • Granule de dimensiune 80/120 pentru finisare