Descriere:
Piesă în T 130, IG/IG/IG, Rp 1 1/2, ramificație în T reductoare Rp 1 1/4, temperatură de funcționare -20 °C până la 300 °C, fontă turnată negru, zincat la cald. Conform DIN EN 10242 (anterior 2950). Seria clasică și cea mai răspândită de racorduri cu filet în construcția conductelor. Fitingurile noastre din fontă temperată se caracterizează printr-o rezistență mecanică ridicată și o calitate a suprafeței conform DIN 2444. Sunt complet acoperite cu un strat de zinc pur, fiind astfel adecvate pentru apa potabilă și protejate împotriva ruginii. Aceste fitinguri din fontă aluminoasă sunt utilizate în construcția de mașini, conducte exterioare, conducte de apă rece și conducte de încălzire. Domeniu maxim de utilizare la temperaturi negative = -20 °C, 25 bar. Presiune de funcționare admisibilă la temperaturi între -20 °C și 120 °C: 25 bar. Presiune de funcționare admisibilă la temperaturi între 120 °C și 300 °C: 20-25 bar.
Caracteristică:
- Material: fontă neagră B350-10 Design simbol A
- Firul 1: Rp 1 1/2 IG
- Firul 2: Rp 1 1/4 IG
- Firul 3: Rp 1 1/2 IG
- Execuție: reducător
- Suprafaţă: Galvanizat la cald
- standard de filet: ISO 7-1
- Interval de temperatură max.: 300 °C
- Interval de temperatură min.: -20 °C