Piesă în T, interior / exterior / interior, G/R 1/2, oțel inoxidabil 1.4404

Cod articol: 112825
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 112825
EAN / GTIN 4047322269667
Număr producător 112825
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Piesă în T, interior / exterior / interior, G/R 1/2, presiune de serviciu max. 150 bar, temperatură de serviciu -20 °C până la 150 °C, oțel inoxidabil 1.4404.

Caracteristică:

  • L1: 68,0 mm
  • L2: 30,5 mm
  • Filet: G/R 1/2
  • Presiune de funcționare max.: 150 bar
  • Temperatură de funcționare max.: 150 °C