Piesă în cruce, 4 x interior, G 3/8, SW 17, alamă nichelată

Cod articol: 112800
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 112800
EAN / GTIN 4047322388443
Număr producător 112800
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Piesă în cruce, 4 x interior, G 3/8, SW 17, presiune de lucru max. 60 bar, temperatură de lucru max. 150 °C, alamă nichelată.

Caracteristică:

  • L1: 28,0 mm
  • L2: 56,0 mm
  • SW: 17 mm
  • Filet: G3/8
  • Presiune de funcționare max.: 60 bar
  • Temperatură de funcționare max.: 150 °C

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă la contul dvs

Autentificare

Persoana dvs. De contact

Comision fix

Cardul dvs. de client

Vă rugăm să prezentați codul QR la checkout.
Retrieved on 

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături