Distribuitor în T, 3 x interior, Rp 3/8, oțel inoxidabil 1.4408

Cod articol: 112692
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 112692
EAN / GTIN 4047322066099
Număr producător 112692
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Distribuitor în T, 3 x interior, Rp 3/8, presiune de lucru max. 20 bar, temperatură de lucru max. 175 °C, oțel inoxidabil 1.4408.

Caracteristică:

  • L1: 46,1 mm
  • L2: 22,0 mm
  • Filet: Rp 3/8
  • Presiune de funcționare max.: 20 bar
  • Temperatură de funcționare max.: 175 °C