Țeavă de distribuție, 4 ieșiri, intrare 2x1, ieșire 4x1/2 IG, MS

Cod articol: 112575
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 112575
EAN / GTIN 4047322385138
Număr producător 112575
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Țeavă de distribuție, 4 ieșiri, intrare 2 x 1 cu inel de etanșare PTFE, ieșire 4 x filet interior 1/2, alamă. Pentru montarea punctelor de preluare a aerului comprimat. Racorduri finale 1 x filet exterior și 1 x filet interior, ieșiri la alegere cu filet exterior sau interior.

Caracteristică:

  • C: 50,0 mm
  • L: 213,0 mm
  • Execuție: Inel de etanșare la AG
  • Diametru exterior țeavă: 31 mm
  • material de etanșare: PTFE
  • Filet de intrare: G 1 IG
  • Filet de conectare: G 1/2 IG
  • Filet străpungere: G 1 AG
  • Număr de ieșiri: 4
  • Presiune de funcționare max.: 10 bar