Țeavă de distribuție, 2 ieșiri, intrare 2x1 1/4, ieșire 2x1/2 IG, MS

Cod articol: 112565
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 112565
EAN / GTIN 4047322169622
Număr producător 112565
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Țeavă de distribuție, 2 ieșiri, intrare 2 x 1 1/4 fără garnitură de etanșare, ieșire 2 x filet interior 1/2, alamă. Pentru montarea punctelor de preluare a aerului comprimat. Racorduri finale 1 x filet exterior și 1 x filet interior, ieșiri la alegere cu filet exterior sau interior.

Caracteristică:

  • C: 60,0 mm
  • L: 137,0 mm
  • Execuție: fără garnitură de etanșare
  • Diametru exterior țeavă: 44 mm
  • Filet de intrare: G 1 1/4 IG
  • Filet de conectare: G 1/2 IG
  • Filet străpungere: G 1 1/4 AG
  • Număr de ieșiri: 2
  • Presiune de funcționare max.: 10 bar