Bară de distribuție, ieșiri pe o parte, intrare 2x1/4, ieșire 3x1/8

Cod articol: 112529
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 112529
EAN / GTIN 4047322387033
Număr producător 112529
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Bară de distribuție, ieșiri pe o singură parte în față, intrare 2 x 1/4, ieșire 3 x 1/8, aluminiu. Pentru montarea simplă a punctelor de preluare a aerului comprimat (racorduri filetate, conectori, cuplaje etc.). Opțional cu 2, 3, 4 sau 6 ieșiri, pe o parte sau pe ambele părți.

Caracteristică:

  • A: 30,0 mm
  • B: 15,0 mm
  • C: 30,0 mm
  • L: 90,0 mm
  • Filet de intrare: G 1/4 IG
  • Filet de conectare: G 1/8 IG
  • Filet străpungere: G 1/4 IG
  • Număr de ieșiri: 3