Bară de distribuție, ieșiri pe o parte, intrare 2x1/8, ieșire 4xM5

Cod articol: 112526
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 112526
EAN / GTIN 4047322169981
Număr producător 112526
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Bară de distribuție, ieșiri pe o parte în față, intrare 2 x 1/8, ieșire 4 x M5, aluminiu. Pentru montarea simplă a punctelor de preluare a aerului comprimat (racorduri filetate, conectori, cuplaje etc.). Opțional cu 2, 3, 4 sau 6 ieșiri, pe o parte sau pe ambele părți.

Caracteristică:

  • A: 20,0 mm
  • B: 15,0 mm
  • C: 15,0 mm
  • L: 75,0 mm
  • Filet de intrare: G 1/8 IG
  • Filet de conectare: M5 IG
  • Filet străpungere: G 1/8 IG
  • Număr de ieșiri: 4