Descriere:
Racord de pre-montare pentru racord cu inel de tăiere din oțel inoxidabil, M10x1, 0, diametru exterior țeavă 6 mm, SW 10, PN max. 100 bar. La montarea țevilor din oțel inoxidabil, preasamblarea trebuie efectuată exclusiv în racordul de preasamblare călit. Trebuie evitată montarea directă în racordul din oțel inoxidabil. Conurile racordurilor de preasamblare sunt supuse uzurii și, prin urmare, trebuie verificate periodic pentru a se asigura că sunt în conformitate cu calibrul. Recomandăm numai țevi din oțel inoxidabil fără sudură, recoapte la cald, din materialul 1.4571 conform DIN 2391 partea 1 sau DIN 2462 clasa de toleranță D4/T3. Potrivit pentru aer comprimat, lichide, gaz natural și sisteme hidraulice. Nu este adecvat pentru azot, oxigen, heliu, hidrogen sau gaze de sudură!
Caracteristică:
- L1: 25,0 mm
- L2: 8,0 mm
- PN: 100 bar
- SW: 10 mm
- Filet: M10x1,0
- Diametru exterior țeavă: 6 mm