Racord filetat unghiular R 1/2 exterior, diametru exterior ống 12, ES 1.4571, 315 bar

Cod articol: 112426
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 112426
EAN / GTIN 4047322126663
Număr producător 112426
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Racord filetat unghiular, R 1/2 exterior, diametru exterior țeavă 12 mm, PN max. 315 bar, oțel inoxidabil 1.4571. Potrivit pentru aer comprimat, lichide, gaz natural și sisteme hidraulice. Nu este adecvat pentru azot, oxigen, heliu, hidrogen sau gaze de sudură!

Caracteristică:

  • L1: 36,0 mm
  • L2: 32,0 mm
  • PN: 315 bar
  • Filet: R 1/2
  • Material: Oțel inoxidabil 1,4571
  • Diametru exterior țeavă: 12 mm