Racord filetat unghiular, R 3/8 exterior, Ø tub 8, ES 1.4571, 315 bar

Cod articol.: 112421
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 112421
EAN / GTIN 4047322128476
Număr producător 112421
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Racord filetat unghiular, R 3/8 exterior, diametru exterior țeavă 8 mm, PN max. 315 bar, oțel inoxidabil 1.4571. Potrivit pentru aer comprimat, lichide, gaz natural și sisteme hidraulice. Nu este adecvat pentru azot, oxigen, heliu, hidrogen sau gaze de sudură!

Caracteristică:

  • L1: 29,5 mm
  • L2: 27,0 mm
  • PN: 315 bar
  • Filet: R 3/8
  • Material: Oțel inoxidabil 1,4571
  • Diametru exterior țeavă: 8 mm