Racord filetat unghiular, R 1/4 exterior, diametru exterior 8, ES 1.4571, 315 bar

Cod articol.: 112417
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 112417
EAN / GTIN 4047322128438
Număr producător 112417
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Racord filetat unghiular, R 1/4 exterior, diametru exterior țeavă 8 mm, PN max. 315 bar, oțel inoxidabil 1.4571. Potrivit pentru aer comprimat, lichide, gaz natural și sisteme hidraulice. Nu este adecvat pentru azot, oxigen, heliu, hidrogen sau gaze de sudură!

Caracteristică:

  • L1: 28,5 mm
  • L2: 26,0 mm
  • PN: 315 bar
  • Filet: R 1/4
  • Material: Oțel inoxidabil 1,4571
  • Diametru exterior țeavă: 8 mm