Racord unghiular, diametru exterior țeavă 15 mm, oțel inoxidabil 1.4571, 315 bar

Cod articol: 112409
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 112409
EAN / GTIN 4047322128346
Număr producător 112409
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Racord unghiular, diametru exterior țeavă 15 mm, PN max. 315 bar, oțel inoxidabil 1.4571. Potrivit pentru aer comprimat, lichide, gaz natural și sisteme hidraulice. Nu este adecvat pentru azot, oxigen, heliu, hidrogen sau gaze de sudură!

Caracteristică:

  • L1: 36,0 mm
  • PN: 315 bar
  • Material: Oțel inoxidabil 1.4571 (DIN 2353)
  • Execuție: Standard
  • Diametru exterior țeavă: 15 mm