Racord filetat drept, R1/8, Ø țeavă 8, ES 1.4571, 315 bar

Cod articol: 112375
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 112375
EAN / GTIN 4047322127356
Număr producător 112375
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Racord filetat drept, R 1/8, diametru exterior țeavă 8 mm, PN max. 315 bar, oțel inoxidabil 1.4571. Potrivit pentru aer comprimat, lichide, gaz natural și sisteme hidraulice. Nu este adecvat pentru azot, oxigen, heliu, hidrogen sau gaze de sudură!

Caracteristică:

  • L1: 34,2 mm
  • L2: 8,0 mm
  • PN: 315 bar
  • Filet: R 1/8
  • Material: Oțel inoxidabil 1.4571 (DIN 2353)
  • Execuție: Standard
  • Diametru exterior țeavă: 8 mm