Racord filetat drept, R1/8, Ø țeavă 6, ES 1.4571, 100 bar

Cod articol: 112372
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 112372
EAN / GTIN 4047322127295
Număr producător 112372
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Racord filetat drept, R 1/8, diametru exterior țeavă 6 mm, PN max. 100 bar, oțel inoxidabil 1.4571. Potrivit pentru aer comprimat, lichide, gaz natural și sisteme hidraulice. Nu este adecvat pentru azot, oxigen, heliu, hidrogen sau gaze de sudură!

Caracteristică:

  • L1: 26,0 mm
  • L2: 8,0 mm
  • PN: 100 bar
  • Filet: R 1/8
  • Material: Oțel inoxidabil 1.4571 (DIN 2353)
  • Execuție: Standard
  • Diametru exterior țeavă: 6 mm