Racord de reducere, con de etanșare, piuliță M18x1, 5 interior ES 1.4571 Ø12x6

Cod articol.: 112348
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 112348
EAN / GTIN 4047322215879
Număr producător 112348
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Racord reductor, con de etanșare, piuliță M18x1, 5 interior, diametru exterior țeavă 12 mm, diametru exterior țeavă 2 6 mm, PN max. 315 bar, oțel inoxidabil 1.4571. Execuție cu filet cilindric și garnitură moale din NBR. Potrivit pentru aer comprimat, lichide, gaz natural și sisteme hidraulice. Nu este adecvat pentru azot, oxigen, heliu, hidrogen sau gaze de sudură!

Caracteristică:

  • L1: 39,5 mm
  • PN: 315 bar
  • Material: Oțel inoxidabil 1.4571 (DIN 2353)
  • material de etanșare: NBR
  • Diametru exterior țeavă 1: 12 mm
  • Diametru exterior țeavă 2: 6 mm
  • Filet interior mamă pentru Ø 1: M18x1,5