Racord în T reglabil, con de etanșare, M12x1, 5 interior ES, FKM

Cod articol: 112339
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 112339
EAN / GTIN 4047322215749
Număr producător 112339
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Racord în T reglabil, con de etanșare, piuliță M12x1, 5 interior, diametru exterior țeavă 6 mm, PN max. 315 bar, oțel inoxidabil 1.4571, FKM. Execuție cu filet cilindric și garnitură FKM. Potrivit pentru aer comprimat, lichide, gaz natural și sisteme hidraulice. Nu este adecvat pentru azot, oxigen, heliu, hidrogen sau gaze de sudură!

Caracteristică:

  • L1: 54,0 mm
  • L2: 26,0 mm
  • PN: 315 bar
  • Material: Oțel inoxidabil 1.4571 (DIN 2353)
  • Diametru exterior țeavă: 6 mm
  • material de etanșare: FKM
  • Filet interior mamă: M12x1,5