Racord filetat drept reglabil, con de etanșare, ES, Ø 22 mm, FKM

Cod articol: 112338
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 112338
EAN / GTIN 4047322215732
Număr producător 112338
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Racord filetat drept reglabil, con de etanșare, piuliță M30x2, 0 interior, diametru exterior țeavă 22 mm, PN max. 160 bar, oțel inoxidabil 1.4571, FKM. Execuție cu filet cilindric și garnitură FKM. Potrivit pentru aer comprimat, lichide, gaz natural și sisteme hidraulice. Nu este adecvat pentru azot, oxigen, heliu, hidrogen sau gaze de sudură!

Caracteristică:

  • L1: 49,0 mm
  • PN: 160 bar
  • Material: Oțel inoxidabil 1.4571 (DIN 2353)
  • Diametru exterior țeavă: 22 mm
  • material de etanșare: FKM
  • Filet interior mamă: M30x2,0