Racord în L reglabil, con de etanșare, M14x1, 5 interior ES, FKM

Cod articol: 112326
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 112326
EAN / GTIN 4047322215589
Număr producător 112326
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Racord în L reglabil, con de etanșare, piuliță M14x1, 5 interior, diametru exterior țeavă 8 mm, PN max. 315 bar, oțel inoxidabil 1.4571, FKM. Execuție cu filet cilindric și garnitură FKM. Potrivit pentru aer comprimat, lichide, gaz natural și sisteme hidraulice. Nu este adecvat pentru azot, oxigen, heliu, hidrogen sau gaze de sudură!

Caracteristică:

  • L1: 29,0 mm
  • PN: 315 bar
  • Material: Oțel inoxidabil 1.4571 (DIN 2353)
  • Diametru exterior țeavă: 8 mm
  • material de etanșare: FKM
  • Filet interior mamă: M14x1,5