Racord unghiular reglabil, con de etanșare, țeavă AØ22 ES, FKM

Cod articol: 112324
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 112324
EAN / GTIN 4047322215497
Număr producător 112324
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Racord unghiular reglabil, con de etanșare, piuliță M30x2, 0 interior, diametru exterior țeavă 22 mm, PN max. 160 bar, oțel inoxidabil 1.4571, FKM. Execuție cu filet cilindric și garnitură FKM. Potrivit pentru aer comprimat, lichide, gaz natural și sisteme hidraulice. Nu este adecvat pentru azot, oxigen, heliu, hidrogen sau gaze de sudură!

Caracteristică:

  • L1: 44,0 mm
  • PN: 160 bar
  • Material: Oțel inoxidabil 1.4571 (DIN 2353)
  • Diametru exterior țeavă: 22 mm
  • material de etanșare: FKM
  • Filet interior mamă: M30x2,0