{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Toleranţa arborelui | h6 | |
| ⌀ nominal DC | 4 mm | |
| Strat de acoperire | TiAlN | |
| Materialul sculei | HSS E | |
| Standard | Normă de fabricaţie | |
| Tip | N | |
| Toleranţă ⌀ nominal | h6 | |
| Unghiul la vârf | 120 grad | |
| Coadă tip | DIN 1835 B cu h6 | |
| Număr de dinţi Z | 2 | |
| Răcire interioară | nu | |
| Lungimea canalului de aşchii Lc | 12 mm | |
| Lungimea totală L | 100 mm | |
| ⌀ cozii Ds | 4 mm | |
| Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,04 mm/rot | |
| Inel colorat | fără | |
| Tip produs | Burghiu de centruire |
| Cod articol | 112160 4 | |
| EAN / GTIN | 4045197959614 | |
| Număr producător | 112160 4 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |