Racord filetat drept reglabil, diametru exterior țeavă 8, oțel zincat

Cod articol: 112083
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 112083
EAN / GTIN 4047322211727
Număr producător 112083
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Racord filetat drept reglabil, con de etanșare, rotativ la 360°, piuliță M14x1, 5 interior, diametru exterior țeavă 8 mm, PN max. 315 bar, oțel zincat.

Caracteristică:

  • L1: 35,0 mm
  • PN: 315 bar
  • SW 1: 17 mm
  • Material: Oțel zincat (DIN 2353)
  • Diametru exterior țeavă: 8 mm
  • Filet interior mamă: M14x1,5