Racord filetat drept reglabil, G1/2 exterior, diametru exterior țeavă 18 mm, oțel zincat

Cod articol: 112066
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 112066
EAN / GTIN 4047322211222
Număr producător 112066
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Racord filetat drept reglabil, con de etanșare, G 1/2, diametru exterior țeavă 18 mm, PN max. 315 bar, SW1 27, SW2 32, oțel zincat.

Caracteristică:

  • L1: 45,5 mm
  • L2: 14,0 mm
  • PN: 315 bar
  • SW 1: 32 mm
  • SW 2: 27 mm
  • Filet: G1/2
  • Material: Oțel zincat (DIN 2353)
  • Diametru exterior țeavă: 18 mm
  • Filet interior mamă: M26x1,5