Micrometru exterior cu vârfuri din carbură, 0-25 mm, vârf de 30

Cod articol: 112-213
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
Tehnică de măsurare analog
Tip produs Micrometru de exterior

Identificare și clasificare

Cod articol 112-213
EAN / GTIN 4946368009513
Număr producător 112-213
L-Număr L40010 7005
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Micrometrul oferă următoarele avantaje: nicovală și ax ascuţite la două unghiuri (15 și 30°) și raze mici ca puncte de contact Pentru măsurarea canelurilor, treptelor etc.

Caracteristică:

Digital/Analogic: Analogic
Domeniul de măsurare: 0 - 25
Gradație: 0,01 mm
Valoarea limită a abaterii de măsurare J MPE: ±3 µm
Balanță: tambur de balanță și manșon cromat satinat, Ø 18 mm
Forța de măsurare: 3-8
Inch/metric: Metric
Livrare: Inclusiv cutie, etalon de reglare (de la 25 mm), cheie de reglare

Produse potrivite