Racord filetat pentru furtun, G 1/2 interior pentru furtun LW 13, ES 1.4571

Cod articol: 111784
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 111784
EAN / GTIN 4047322056311
Număr producător 111784
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Ducă filetată, G 1/2 interior pentru furtun LW 13, SW 24, oțel inoxidabil 1.4571, presiune de lucru max. 60 bar, temperatură de funcționare max. 150 °C.

Caracteristică:

  • L1: 44,0 mm
  • L2: 14,5 mm
  • SW: 24 mm
  • Filet: G1/2
  • Material: Oțel inoxidabil 1,4571
  • pentru furtun: LW 13 mm
  • Presiune de lucru max.: 60 bar
  • Temperatură de funcționare max.: 150 °C