Piuliță hexagonală, G 1 pentru dimensiunea tubului LW 19/25, ES 1.4571

Cod articol: 111732
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 111732
EAN / GTIN 4047322400152
Număr producător 111732
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Piuliță hexagonală, G 1 pentru dimensiuni tuburi LW 19, LW 25, SW 41, ES 1.4571, presiune de lucru max. 60 bar, temperatură de funcționare max. 150 °C.

Caracteristică:

  • L1: 18,0 mm
  • SW: 41 mm
  • Filet: G 1
  • Material: Oțel inoxidabil 1,4571
  • pentru garnitură: -
  • Presiune de lucru max.: 60 bar
  • Temperatură de funcționare max.: 150 °C