Piuliță hexagonală, G 1/2 pentru dimensiune tub LW 9, ES 1.4571

Cod articol: 111728
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 111728
EAN / GTIN 4047322054966
Număr producător 111728
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Piuliță hexagonală, G 1/2 pentru dimensiune tub LW 9, SW 24, ES 1.4571, presiune de lucru max. 60 bar, temperatură de funcționare max. 150 °C.

Caracteristică:

  • L1: 16,0 mm
  • SW: 24 mm
  • Filet: G1/2
  • Material: Oțel inoxidabil 1,4571
  • pentru garnitură: 236 H-ES
  • Presiune de lucru max.: 60 bar
  • Temperatură de funcționare max.: 150 °C