Piesă de prelungire, lungă, G 1/8 exterior G 1/8 interior SW14, alamă nichelată, L=42 mm

Cod articol: 111530
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 111530
EAN / GTIN 4047322272971
Număr producător 111530
L-Număr L00970 3105
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Prelungitor, lung, G 1/8 exterior G 1/8 interior SW 14, alamă nichelată, presiune de lucru max. 25 bar, temperatură de funcționare max. 150 °C, L = 42 mm. Poate fi utilizat pentru aer, apă, ulei, abur etc.

Caracteristică:

  • L1: 42,0 mm
  • SW: 14 mm
  • Material: Alamă nichelată CW614N (nichelată galvanic)
  • Filet exterior: G1/8
  • Filet interior: G1/8
  • Presiune de lucru max.: 25 bar
  • Temperatură de funcționare max.: 150 °C